Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - BLOC CONT.AUX.ELECTRONIQUE, 2NO+2NC - 3RH29111NE22

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621030753

Réf. Sonepar

00080103076

Réf. Fournisseur

3RH29111NE22

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

bloc de contacts auxiliaires, compatible avec l'électronique, en face avant, 2 NO + 2 NF, .3/.4, .3/.4, .1/.2, .1/.2, circuit : 1 NO (compatible avec l'électronique) 1 NO, 1 NF, 1 NF (compatible avec l'électronique) borne à vis, pour contac