Siemens Industry - BLOC CONTACT 1NF - 3SU14003AA105CA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A
finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209965126
Réf. Sonepar
00080101041
Réf. Fournisseur
3SU14003AA105CA0
Marque
Siemens Industry
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
4 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par cosse à souder
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
mode de pose:
autre
douille:
autre