Siemens Industry - BLOC CONTACT 1NO - 3SU14002AA103BA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209950931

Réf. Sonepar

00080046017

Réf. Fournisseur

3SU14002AA103BA0

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

fixation sur sol

douille:

autre

module de contact avec 1 élément de contact, 1 NO, bornes à ressort, pour fixation au sol, quantité minimale de commande 5 ou un multiple de un