Siemens Industry - Bloc contact aux.3TK1.1NO1NF - 3TK19103A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 5.6 A
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209331457
Réf. Sonepar
00080933145
Réf. Fournisseur
3TK19103A
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
5.6 A
finition du raccordement électrique:
autre
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
mode de pose:
autre
douille:
sans