Siemens Industry - BLOC CONTACT.AUX.3TK48 A 3TK56 - 3TY75611EA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BLOC CONTACT.AUX.3TK48 A 3TK56

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 5.6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209363717

Réf. Sonepar

00080936371

Réf. Fournisseur

3TY75611EA00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

5.6 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

mode de pose:

autre

douille:

sans

bloc de contacts auxiliaires 1NO 1NC à chevauchement pour 3TF6 bloc de contacts auxiliaires à gauche ou à droite