Siemens Industry - BLOC CONTACTS AUX. 3KC3 3KC6 - 3KC96031

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BLOC CONTACTS AUX. 3KC3 3KC6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 3

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 2 A

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869534558

Réf. Sonepar

00080051919

Réf. Fournisseur

3KC96031

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

3

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

2 A

finition du raccordement électrique:

autre

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

Accessoires pour 3KC3, 3KC6 interrupteur auxiliaire contient 3 contacts inverseurs : 1 contact inverseur pour position I, O, II pour 40-160A avec contactes séparés colisage 1 pièce avec jeu de vis