Siemens Industry - BLOC CONTACTS AUX. 3KC4 3KC8 250-630A - 3KC98031

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BLOC CONTACTS AUX. 3KC4 3KC8 250-630A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 2 A

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869534572

Réf. Sonepar

00080051929

Réf. Fournisseur

3KC98031

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

2 A

finition du raccordement électrique:

autre

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

accessoires pour 3KC4, 3KC8 interrupteur auxiliaire contient 2 contacts inverseurs : 1 contact inverseur pour POS I, II pour 250-630A à action avancée, colisage 1 pièce avec jeu de vis