Siemens Industry - BLOC DE COMMANDE GRIS TITANE; - 3UF72001AA010

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'affichages de statut - 10

  • nombre de touches - 5

  • adapté à un montage frontal - Oui

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209916241

Réf. Sonepar

00080991624

Réf. Fournisseur

3UF72001AA010

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre d'affichages de statut:

10

nombre de touches:

5

adapté à un montage frontal:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

Module frontal gris titane, Montage dans la porte d'armoire ou plaque frontale, enfichable sur l'appareil de base ou les modules d'extension, 10 LED pour l'affichage de l'état et 5 touches à usage libre pour la commande manuelle