Siemens Industry - BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES - 3TY75612B

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 5.6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209061392

Réf. Sonepar

00080099859

Réf. Fournisseur

3TY75612B

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

5.6 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

bloc de contacts auxiliaires, avec raccordement par languettes droite, pour 3TF44...3TF50 et 3TK48...3TK50