Siemens Industry - Bloc diff.2x80-100A.30mA.inst uniquement courbe C - 5SM23270


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant nominal - 100 A
type de courant différentiel - AC
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869144108
Réf. Sonepar
00080914410
Réf. Fournisseur
5SM23270
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
2
courant nominal:
100 A
type de courant différentiel:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
courant de défaut nominal:
0.03...0.03 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
1 kA
fréquence:
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
460 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
section de raccordement cable rigide:
6...50 mm²
section de raccordement cable souple:
6...50 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
avec dispositif de verrouillage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
degré de pollution:
2
température ambiante en fonctionnement:
-25...45 °C