Siemens Industry - Bloc diff.2x80-100A.30mA.puls uniquement courbe C - 5SM23276

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bloc diff.2x80-100A.30mA.puls uniquement courbe C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 100 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869144092

Réf. Sonepar

00080914409

Réf. Fournisseur

5SM23276

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

2

courant nominal:

100 A

type de courant différentiel:

A

tension nominale (Un):

230...230 V

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

1 kA

fréquence:

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

460 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

section de raccordement cable rigide:

6...50 mm²

section de raccordement cable souple:

6...50 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

avec dispositif de verrouillage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-25...45 °C

bloc FI, 2 pôles, type A, In : 100A, 30mA, Un CA : 230 V, pour 5SP4