Siemens Industry - Bloc diff.3x 6- 40A. 30mA.A - 5SM23326


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 3 
- courant nominal - 40 A 
- type de courant différentiel - A 
- tension nominale (Un) - 400...400 V 
- courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4001869227252
Réf. Sonepar
00080922725
Réf. Fournisseur
5SM23326
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
courant nominal:
40 A
type de courant différentiel:
A
tension nominale (Un):
400...400 V
courant de défaut nominal:
0.03...0.03 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard max.:
0 ms
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
1 kA
fréquence:
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
460 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
section de raccordement cable rigide:
1.5...25 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...25 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
avec dispositif de verrouillage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
degré de pollution:
2
température ambiante en fonctionnement:
-25...45 °C


