Siemens Industry - Bloc diff.4x 6- 63A.300mA.SEL - 5SM26452

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bloc diff.4x 6- 63A.300mA.SEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 63 A

  • type de courant différentiel - AC

  • tension nominale (Un) - 230...400 V

  • courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869171135

Réf. Sonepar

00080917113

Réf. Fournisseur

5SM26452

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

4

courant nominal:

63 A

type de courant différentiel:

AC

tension nominale (Un):

230...400 V

courant de défaut nominal:

0.3...0.3 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard ajustable:

Non

fréquence:

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

460 V

section de raccordement cable rigide:

1.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

25...25 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

avec dispositif de verrouillage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-5...-5 °C

bloc FI, 4 pôles, type CA, sélectif, In : 63 A, 300mA, Un CA : 400 V, pour 5SY