Siemens Industry - Bloc diff.4x80-100A.300mA.selec uniquement courbe C - 5SM26478

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bloc diff.4x80-100A.300mA.selec uniquement courbe C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 100 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 400...400 V

  • courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869059174

Réf. Sonepar

00080905917

Réf. Fournisseur

5SM26478

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

4

courant nominal:

100 A

type de courant différentiel:

A

tension nominale (Un):

400...400 V

courant de défaut nominal:

0.3...0.3 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

5 kA

fréquence:

50/60 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

460 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

section de raccordement cable rigide:

6...50 mm²

section de raccordement cable souple:

6...50 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

avec dispositif de verrouillage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-25...45 °C

bloc FI, 4 pôles, type A, sélectif, In : 100A, 300mA, Un CA : 400 V, pour 5SP4