Siemens Industry - BLOC DISTRIB. 1POL, 160A, 690V ENTREE: 1X10-70MM2 SORTIE: 6X2,5 - 5ST2507

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BLOC DISTRIB. 1POL, 160A, 690V ENTREE: 1X10-70MM2 SORTIE: 6X2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 160 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869319001

Réf. Sonepar

00080931928

Réf. Fournisseur

5ST2507

Réf. Commerciale

Siemens Industry

courant assigné In:

160 A

Bloc de distribution 1 pôle, 160A, 690V entrée : 1x 10-70mm2 sortie : 6x 2,5-16mm2 pour montage sur rail DIN