Siemens Industry - BLOC DISTRIB. 1POL, 400A, 690V - 5ST2511


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 400 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869319032
Réf. Sonepar
00080931931
Réf. Fournisseur
5ST2511
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant assigné In:
400 A
Bloc de distribution 1 pôle, 400A, 690V entrée : 1x 95-185mm2 sortie : 2x2,5-25+5x 2,5-16+4x 2,5-10mm2 pour montage sur rail DIN