Siemens Industry - BOB. P. 3RT202, 208V CA 50/60HZ - 3RT29265AM21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 208...208 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 208...208 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209861800
Réf. Sonepar
00080986180
Réf. Fournisseur
3RT29265AM21
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
208...208 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
208...208 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC



