Siemens Industry - BOB RESEAU 3AC480V 60HZ 315A UK2% - 4EU27527UA000AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 480 V
courant assigné CA - 283.5...283.5 A
inductance assignée - 0.044 mH
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869936857
Réf. Sonepar
00080993685
Réf. Fournisseur
4EU27527UA000AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles, côté primaire:
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
480 V
courant assigné CA:
283.5...283.5 A
inductance assignée:
0.044 mH
indice de protection (IP):
IP00
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:
Oui
adaptée en tant que bobine de réseau:
Oui
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:
Oui
adaptée en tant que bobine de lissage:
Non
adapté en tant qu'inductance de sortie:
Non
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:
-99999 A
tension de court-circuit relative uk:
2 %