Siemens Industry - BOB RESEAU 3AC480V 60HZ 50A UK2% - 4EP38002US00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BOB RESEAU 3AC480V 60HZ 50A UK2%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 480 V

  • courant assigné CA - 45...45 A

  • inductance assignée - 0.282 mH

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869937748

Réf. Sonepar

00080993774

Réf. Fournisseur

4EP38002US00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

480 V

courant assigné CA:

45...45 A

inductance assignée:

0.282 mH

indice de protection (IP):

IP00

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:

Oui

adaptée en tant que bobine de réseau:

Oui

adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:

Oui

adaptée en tant que bobine de lissage:

Non

adapté en tant qu'inductance de sortie:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

tension de court-circuit relative uk:

2 %

inductance réseau pour FU ; phases : 3 ; Un1(V) : 480 ; Ithmax 1(A) / F1(Hz) : 50 /60 ; I LN (A) : 45 ; UK(%) : 2 ; LN(MH) : 0,282 ; TA/bornes iso : 40 /B ; IP00 ; raccordement : languettes ; EN 61558-2-20 >homologué UL/CSA< >inductance<