Siemens Industry - BOB RESEAU 3AC500V 50HZ 35,5A UK2% - 4EP37001US00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 500 V
courant assigné CA - 31.95...31.95 A
inductance assignée - 0.518 mH
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869937502
Réf. Sonepar
00080993750
Réf. Fournisseur
4EP37001US00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles, côté primaire:
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
500 V
courant assigné CA:
31.95...31.95 A
inductance assignée:
0.518 mH
indice de protection (IP):
IP00
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:
Oui
adaptée en tant que bobine de réseau:
Oui
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:
Oui
adaptée en tant que bobine de lissage:
Non
adapté en tant qu'inductance de sortie:
Non
fréquence de fonctionnement nominale:
50...50 Hz
tension de court-circuit relative uk:
2 %