Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - BOBINE - 3TY64830AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BOBINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - -99999...-99999 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209144316

Réf. Sonepar

00080019407

Réf. Fournisseur

3TY64830AB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

Électro-aimant pour contacteur 3TC48, 24V CA 50Hz/29V CA 60Hz