Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - Bobine cont.200-277V+interface - 3RT19655PP31

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bobine cont.200-277V+interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 277...277 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 277...277 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 277...277 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209506008

Réf. Sonepar

00080950600

Réf. Fournisseur

3RT19655PP31

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

277...277 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

277...277 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

277...277 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

Entraînement alternateur pour contacteurs 3RT106, 3RT146 CA (50...60 Hz)/commande CC, 200 ... 220 V, entraînement : électronique avec entrée AP 24 V CC et indication de la durée de vie résiduelle