Siemens Industry - Bobine cont. 21-27,3V.3RT126 - 3RT19665NB31

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bobine cont. 21-27,3V.3RT126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 27.3...27.3 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 27.3...27.3 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 27.3...27.3 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209506213

Réf. Sonepar

00080950621

Réf. Fournisseur

3RT19665NB31

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

27.3...27.3 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

27.3...27.3 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

27.3...27.3 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

Entraînement alternateur pour contacteur sous vide 3RT126 CA (50...60 Hz)/commande CC, 21 ... 27,3 V, entraînement : électronique avec entrée AP 24 V CC Borne à vis