Siemens Industry - Bobine contact. T12 24V-CC - 3TY65630BB4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bobine contact. T12 24V-CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209250154

Réf. Sonepar

00080925015

Réf. Fournisseur

3TY65630BB4

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

Électro-aimant pour 3TB56, 3TC56, 24V CC