Siemens Industry - BOBINE DE DECHARGE; UN(V):690; - 4EJ99000EG

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BOBINE DE DECHARGE; UN(V):690;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V

  • courant assigné CA - -99999...-99999 A

  • indice de protection (IP) - IP00

  • adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948078365

Réf. Sonepar

00080807836

Réf. Fournisseur

4EJ99000EG

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

courant assigné CA:

-99999...-99999 A

indice de protection (IP):

IP00

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:

Non

adaptée en tant que bobine de réseau:

Non

adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:

Non

adaptée en tant que bobine de lissage:

Non

adapté en tant qu'inductance de sortie:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

0...0 Hz

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:

0.02 A

tension de court-circuit relative uk:

-99999 %

inductance de décharge ; Un(V) : 690 ; Ieff(A) : 0,02