Siemens Industry - BOBINE P. 3RT2.3, 100V50HZ/100-110V60HZ - 3RT29345AG61

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...100 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621002415

Réf. Sonepar

00080100241

Réf. Fournisseur

3RT29345AG61

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...100 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

AC

bobine, 100 V, 50 Hz / 100-110 V, 60 Hz pour contacteurs 3RT2.3.-.A