Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - BOBINE P. 3RT2.3, AC110V 50HZ /120V 60HZ - 3RT29345AK61

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 120...120 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621002446

Réf. Sonepar

00080100244

Réf. Fournisseur

3RT29345AK61

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

120...120 V

type de tension d'actionnement:

AC

bobine, 110 V CA, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, pour contacteurs 3RT2.3.-.A