Siemens Industry - BOBINE P. 3TB47,3TB48,3TC48, AC 500V - 3TY64830AS0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 500...500 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 600...600 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209058569
Réf. Sonepar
00080019412
Réf. Fournisseur
3TY64830AS0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
500...500 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
600...600 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC


