Siemens Industry - BOBINE POUR 3RT2.3, AC/DC 30 - 42V - 3RT29345ND31


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 42...42 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 42...42 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 42...42 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621002576
Réf. Sonepar
00080100257
Réf. Fournisseur
3RT29345ND31
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
42...42 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
42...42 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
42...42 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC