Siemens Industry - BOBINE POUR 3RT2.3, AC/DC 48 - 80V - 3RT29345NE31

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 80...80 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 80...80 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 80...80 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621002583

Réf. Sonepar

00080100258

Réf. Fournisseur

3RT29345NE31

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

80...80 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

80...80 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

80...80 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

bobine, 48-80 V CA/CC, 50/60 Hz, avec varistance intégrée, pour contacteurs 3RT2.3.-.N