Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - Bobine pour 3RT2.4, AC/DC 48 - 80V - 3RT29445NE31

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 80...80 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 80...80 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 80...80 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621046211

Réf. Sonepar

00080104621

Réf. Fournisseur

3RT29445NE31

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

80...80 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

80...80 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

80...80 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

bobine, 48-80 V CA/CC, 50/60 Hz, avec varistance intégrée, pour contacteurs 3RT2.4.-.N