Siemens Industry - Bobine pour 3RT2.4, AC24V 50/60Hz - 3RT29445AC21

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621046013

Réf. Sonepar

00080104601

Réf. Fournisseur

3RT29445AC21

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

bobine, 24 V CA, 50/60 Hz, pour contacteurs 3RT2.4.-.A