Siemens Industry - Bobine pour 3RT2.4, AC400V 50Hz - 3RT29445AV01

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 400...400 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621046174

Réf. Sonepar

00080104617

Réf. Fournisseur

3RT29445AV01

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

400...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

bobine, 400 V CA, 50 Hz, pour contacteurs 3RT2.4.-.A