Siemens Industry - BOBINE POUR 3RT202, 32 V CA 50HZ - 3RT29265AC01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 32...32 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - -99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209861572
Réf. Sonepar
00080986166
Réf. Fournisseur
3RT29265AC01
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
32...32 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC



