Siemens Industry - BOBINE POUR 3RT202, 42 V CA 50HZ - 3RT29265AD01

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 42...42 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - -99999...-99999 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209861589

Réf. Sonepar

00080986167

Réf. Fournisseur

3RT29265AD01

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

42...42 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

bobine, 42 V CA, 50 Hz, pour contacteurs 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A et 3RT2028-.A