Siemens Industry - BOBINE POUR 3TC56 - 3TY65660AS0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BOBINE POUR 3TC56

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 500...500 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 600...600 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209059467

Réf. Sonepar

00080905946

Réf. Fournisseur

3TY65660AS0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

500...500 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

600...600 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

Électro-aimant pour 3TC56 500V CA 50Hz/600V CA 60 Hz