Siemens Industry - Bobine pour 3TC74 220V-CC - 3TY27466M

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bobine pour 3TC74 220V-CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209058132

Réf. Sonepar

00080905813

Réf. Fournisseur

3TY27466M

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

220...220 V

type de tension d'actionnement:

DC

Electro-aimant pour 3TC74 220V CC