Siemens Industry - BOBINE POUR CONTACT. TAILLE.0+1 - 3TY48030LF4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BOBINE POUR CONTACT. TAILLE.0+1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 132...132 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080002285

Réf. Fournisseur

3TY48030LF4

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

132...132 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

Electro-aimant pour contacteurs, tailles 0 + 1 110V CC