Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - BOBINE POUR TAILLE S12 - 3RT19755NB32

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BOBINE POUR TAILLE S12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 27.3...27.3 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 27.3...27.3 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 27.3...27.3 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209584396

Réf. Sonepar

00080958439

Réf. Fournisseur

3RT19755NB32

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

27.3...27.3 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

27.3...27.3 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

27.3...27.3 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

Entraînement alternateur pour contacteurs 3RT107, 3RT127, 3RT147, CA (50...60 Hz)/commande CC, 21 ... 27,3 V, entraînement : électronique avec interface AP 24 V CC Borne à ressort