Siemens Industry - BOBINE POUR TAILLE S6 - 3RT19555AR32

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BOBINE POUR TAILLE S6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 480...480 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 480...480 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 480...480 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209584082

Réf. Sonepar

00080958408

Réf. Fournisseur

3RT19555AR32

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

480...480 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

480...480 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

480...480 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

Entraînement alternateur pour contacteurs 3RT105, 3RT145 CA (50...60 Hz)/commande CC, 440 ... 480 V, entraînement : standard,circuit économiseur Borne à ressort