Siemens Industry - BORNE RELAIS STATIQUE DC24V,1NO, VIS - 3RQ30521SM40

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 11...30 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - -99999

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621000541

Réf. Sonepar

00080100054

Réf. Fournisseur

3RQ30521SM40

Réf. Commerciale

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal CC:

11...30 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

-99999

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

-99999

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

72.5 mm

Coupleur de sortie Optocoupleur 1 contact NO, transistor Entrée 24 V CC Sortie max. 60 V CC, 2 A Largeur 6,2 mm Borne à vis Courant thermique 2 A