Siemens Industry - BORNIER DEPORTE: TPRO+ LED BORNES A VIS - 6ES79240BD200BA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 1 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC TOP connect
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515153764
Réf. Sonepar
00080515389
Réf. Fournisseur
6ES79240BD200BA0
Marque
Siemens Industry
courant assigné In:
1 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
1
étages reliés à l'intérieur:
Non
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
connexion transversale:
Non
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
0...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V1
largeur:
100 mm
profondeur:
76 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
couleur de la source lumineuse:
autre
commutation LED pour:
non
avec raccordement PE:
Non
avec raccordement de blindage:
Non
avec fonction d'alimentation:
Oui
fonction de séparation:
Non


