Siemens Industry - Bottom plate adapt., W:400mm, D:1000mm - 8PQ23041BA01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 1.5 mm
profondeur - 1000 mm
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869605579
Réf. Sonepar
00080055978
Réf. Fournisseur
8PQ23041BA01
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
400 mm
hauteur:
1.5 mm
profondeur:
1000 mm
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Oui
avec entrée de câble:
Non