Siemens Industry - Bottom plate adapt., W:800mm, D:1000mm - 8PQ23081BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bottom plate adapt., W:800mm, D:1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1.5 mm

  • profondeur - 1000 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869605593

Réf. Sonepar

00080960559

Réf. Fournisseur

8PQ23081BA01

Marque

Siemens Industry

largeur:

800 mm

hauteur:

1.5 mm

profondeur:

1000 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Non

adapté aux plaques de sol:

Oui

avec entrée de câble:

Non

subdivision du compartiment inférieur L : 800 mm P : 1000 mm