Siemens Industry - Bottom plate IP55, W:1000mm, D:600mm - 8PQ23016BA06


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1000 mm
hauteur - 1.5 mm
profondeur - 600 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869605562
Réf. Sonepar
00080055977
Réf. Fournisseur
8PQ23016BA06
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
1000 mm
hauteur:
1.5 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Oui
avec entrée de câble:
Non