Siemens Industry - BOUTON COUP POING LUMINEUX, 30MM, AMBRE - 3SU10511AA000AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - orange
diamètre du bouchon - 30 mm
indice de protection (IP) - IP67/IP69
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209967809
Réf. Sonepar
00080042571
Réf. Fournisseur
3SU10511AA000AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
couleur du bouton:
orange
diamètre du bouchon:
30 mm
indice de protection (IP):
IP67/IP69
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Non
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.3 mm
largeur de l'ouverture:
30 mm
hauteur de l'ouverture:
27.5 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à l'éclairage:
Oui
avec éclairage:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
autre
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
type de déverrouillage:
déverrouillage par traction