Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - BOUTON-P. CP. PNG ARR. URG. 40MM, ROUGE - 3SU10001HA200AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011209937185

Réf. Sonepar

00080037816

Réf. Fournisseur

3SU10001HA200AA0

Marque

Siemens Industry

couleur du bouton:

rouge

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

IP67/IP69

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Non

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

40 mm

hauteur de l'ouverture:

45.3 mm

Degré de protection (NEMA):

13

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Non

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par traction

bouton-poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence, 22 mm, rond, plastique, rouge, 40 mm, Man?uvre positive d'ouverture à 2 contacts NF, selon EN ISO 13850, déverrouillage par traction