Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - BOUTON-P. CP. PNG ARR. URG. 40MM, ROUGE - 3SU11001HB201CJ0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - champignon

  • couleur du bouton - rouge

  • fonction de commutation encliquetable - Non

  • diamètre de trou - 22.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011209957848

Réf. Sonepar

00080043905

Réf. Fournisseur

3SU11001HB201CJ0

Marque

Siemens Industry

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

champignon

couleur du bouton:

rouge

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

75 mm

hauteur de l'ouverture:

46.4 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

autre

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

autre

bouton-poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence, 22 mm, rond, plastique, rouge, 40 mm, Man?uvre positive d'ouverture à 2 contacts NF, selon EN ISO 13850, déverrouillage par rotation, avec étiquette sous collerette jaune, Marquage: Arrêt d'u