Siemens Industry - BOUTON-POUS. CP. DE POING, 30MM, ROUGE - 3SU10001AD200AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 30 mm

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209956117

Réf. Sonepar

00080037670

Réf. Fournisseur

3SU10001AD200AA0

Marque

Siemens Industry

couleur du bouton:

rouge

diamètre du bouchon:

30 mm

indice de protection (IP):

IP67/IP69

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Non

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

30 mm

hauteur de l'ouverture:

27.5 mm

Degré de protection (NEMA):

13

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

type de déverrouillage:

sans

Bouton-poussoir coup de poing, 22 mm, rond, plastique, rouge, 30 mm, sans maintien