Siemens Industry - BOUTON-POUS. CP. DE POING, 40MM, NOIR - 3SU10001HB100AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - noir

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011209946316

Réf. Sonepar

00080037824

Réf. Fournisseur

3SU10001HB100AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

couleur du bouton:

noir

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

IP67/IP69

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Non

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

40 mm

hauteur de l'ouverture:

45.3 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

autre

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

bouton-poussoir coup de poing, 22 mm, rond, plastique, noir, 40 mm, man?uvre positive d'ouverture à 2 contacts NF, déverrouillage par rotation